Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 105/8 D8 l19 L57 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 105/8 D8 l19 L57 S8 Z2
HW-Nutfräser 105/8 D8 l19 L57 S8 Z2
HW-Nutfräser 105/8 D8 l19 L57 S8 Z2
HW-Nutfräser 105/8 D8 l19 L57 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030289067391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030289067391
EAN/GTIN:
     4030289067391
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser

• Hartmetall-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Nutzlänge:
19 mm
udf_EDE_Katalog:
30146942
ø:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
7520.080.80
Herstellername:
GUHDO GmbH
Markenname:
GUHDO
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR4991196, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 25,32*
€ 34,68*
€ 4,90*
ab € 24,92*
€ 34,80*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,39*
€ 36,46*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 28,26*
€ 37,60*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 28,55*
€ 38,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.