Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030289072388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030289072388
EAN/GTIN:
     4030289072388
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser r3
abrundfräser
HW-Abrundfräser

• Hartmetall-bestückte Schneiden • Mit Anlaufkugellager • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Abrunden von Kanten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
18,7 mm
Gesamtlänge:
53,0 mm | 53 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Nutzlänge:
9,5 mm
Radius:
3,0 mm | 3 mm
Anlauflager-Ø:
12,7 mm
udf_EDE_Katalog:
30146945
ø:
18,7 mm
Herstellerartikelnummer:
7741.187.80
Herstellername:
GUHDO GmbH
Markenname:
GUHDO
Weitere Suchbegriffe: Fräser, QR4991223, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,29*
€ 69,09*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 53,93*
€ 69,37*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 58,45*
€ 73,05*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 60,13*
€ 75,40*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 61,36*
€ 76,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.