Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Dichtungs-Nutfräser 191/8 Z2 D3 L60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Dichtungs-Nutfräser 191/8 Z2 D3 L60
HW-Dichtungs-Nutfräser 191/8 Z2 D3 L60
HW-Dichtungs-Nutfräser 191/8 Z2 D3 L60
HW-Dichtungs-Nutfräser 191/8 Z2 D3 L60
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030289074146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030289074146
EAN/GTIN:
     4030289074146
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
HW-Dichtungs-Nutfräser, beidseitig

• Hartmetall-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146953
Gesamtlänge:
70 mm
ø:
3 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Nutzlänge:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
7896.030.60
Herstellername:
GUHDO GmbH
Markenname:
GUHDO
Weitere Suchbegriffe: Dichtungs-Nutfräser, Schaftoberfräser, Hand-Oberfräser, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,50*
€ 48,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,38*
€ 51,02*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,09*
€ 56,14*
€ 4,90*
ab € 40,82*
€ 56,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,32*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.