| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030456021638 Herst.-Nr.: 3027950040 EAN/GTIN: 4030456021638 |
| |
|
| | |
| Vollhartmetall-Gravierstichel, einseitig vorprofiliert Ausführung: Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung mit 0,02–0,05 mm Aufmaß). Toleranz für Form A: Länge: ± 2 mm Ø: h6 VHMl-Gravierstichel, einseitig vorprofiliert. Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Formdrehen und Kopierfräsen im Gesenk- und Formenbau geeignet. Die vorprofilierte Halbierung wird durch Fertigschliff mit geringem Zeitaufwand dem gewünschten Verwendungszweck angepasst. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 75 mm | Schneidenlänge: | 18,0 mm | Ø = h6: | 12,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VHM-Stichel, QR4025032, Stichel, VHM-Gravierstichel, Drehling, Gravierstichel, Wilke, 3027950040, 27950040 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,30* | € 51,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,14* | € 51,96* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,23* | € 52,17* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,21* | € 54,36* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 45,59* | € 57,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|