Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 12x12x110mm P25/30 WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 12x12x110mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 12x12x110mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 12x12x110mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 12x12x110mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 12x12x110mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 12x12x110mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 12x12x110mm P25/30 WILKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030456132419
Herst.-Nr.:
     3028950015
EAN/GTIN:
     4030456132419
Suchbegriffe:
Außengewinde-Drehmeißel
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Außengewinde-Drehmeißel, Hartmetall, nach Werksnorm, rechts, 60°, P25/P30 Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Außen-Gewindedrehmeißel, Drehmeißel, Gewindedrehmeißel, 3028950015, 28950015
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,91*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,31*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,95*
€ 9,33*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 9,43*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 7,26*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R1010P2530
ab € 6,39*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R1616P2530
ab € 8,26*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R2020P2530
ab € 9,33*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R2525P2530
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.