Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer-Magn. 16 x 20mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer-Magn. 16 x 20mm Beloh
Stabgreifer-Magn. 16 x 20mm Beloh
Stabgreifer-Magn. 16 x 20mm Beloh
Stabgreifer-Magn. 16 x 20mm Beloh
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030615310443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030615310443
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
beloh stabgreifer
Stabgreifer-Magnet

• Werkstoff AlNiCo 500 • Stahlgehäuse, abgeschirmt • Max. Einsatztemperatur 450 °C • Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 • Zum Einpressen oder Einkleben

Weitere Informationen:
Haftkraft:
20,0 N
Ø d:
16 mm
l:
20 mm
max. Kürzung h:
5 mm
udf_EDE_Katalog:
29017005
Höhe:
20 mm
ø:
16 mm
Herstellerartikelnummer:
BM 31.044
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
beloh
max. Kürzung:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, stabgreifermagnet ø16mm, Beloh, Magnet, Magnet-Stabgreifer, QR4026005, Stabgreifer-Magnet, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,80*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,66*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,68*
1
€ 9,80*
ab € 4,65*
€ 6,95*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 4,72*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.