Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh
Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh
Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030615400038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030615400038
Suchbegriffe:
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
magnetgelenk
Verstellbarer Magnetpositionierer

• Max. Einsatztemperatur: Magnet 450 °C; Lackierung 200 °C • Magnetblöcke durch Gelenk verbunden • In beliebigen Winkeln klemmbar • Mit je einer magnetischen Fläche • Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen

Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Haftkraft:
250 N
Block-Abmessungen:
90 x 40 x 40 mm
udf_EDE_Katalog:
29017011
Gesamtlänge:
190 mm
Sperrcode:
0
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtbreite:
40 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039820020
Herstellerartikelnummer:
BM 40.003
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
beloh
Blocklänge:
90 mm
Blockbreite:
40 mm
Blockhöhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Beloh, Magnet-Positionierer, Magnet, Spanngeräte, 190, Positionierer, 3982, Spanngerät, QR4026002, 4030615400038, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,44*
€ 101,95*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 102,28*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 89,00*
€ 109,64*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 112,16*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 113,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.