Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsspanner Magn.pri.170x35x40mm/90G Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsspanner Magn.pri.170x35x40mm/90G Beloh
Gehrungsspanner Magn.pri.170x35x40mm/90G Beloh
Gehrungsspanner Magn.pri.170x35x40mm/90G Beloh
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030615410013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039840020
EAN/GTIN:
     4030615410013
Suchbegriffe:
Gehrungsspanner Magnet
Gehrungsspanner Magnetisch
Permanent-magnetischer Gehrungsspanner

• Max. Einsatztemperatur: Magnet 450 °C Lackierung 200 °C • Schweiß- und Montagehilfe • Alle Stirnflächen einschließlich Prismen sind magnetisch • Prismatische Ausführung besonders für Rundmaterialien und Rohre geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
35 mm
Haftkraft:
250 N
Prisma:
90° | 90 °
udf_EDE_Katalog:
29017016
Ausführung:
prismatisch
a:
170 mm
b:
35 mm
c:
40 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039840020
Herstellerartikelnummer:
BM 40.001/AC
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
beloh
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Spanngeräte, 170, Spanngerät, Gehrungsspanner, Beloh, 3984, Prisma, QR4026003, magnetisch, magnetischer, 4030615410013, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,80*
€ 166,30*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 135,53*
€ 166,84*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 183,18*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 151,58*
€ 185,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 185,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.