Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Richt- Wasserwaage 300mm/ 0,1mm/m ROECKLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Richt- Wasserwaage 300mm/ 0,1mm/m ROECKLE
Präzisions-Richt- Wasserwaage 300mm/ 0,1mm/m ROECKLE
Präzisions-Richt- Wasserwaage 300mm/ 0,1mm/m ROECKLE
Präzisions-Richt- Wasserwaage 300mm/ 0,1mm/m ROECKLE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030616406305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047800301
EAN/GTIN:
     4030616406305
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Präzisions-Richtwasserwaage Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), fein geschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, seitliches Einsehen der Libelle möglich. Lieferung im Etui. Anwendung: Zum exakten Ausrichten von Flächen und Wellen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628767
Abmessung:
300 x 42 x 42 mm
Genauigkeit:
0,1 mm/m
EDE_Wx:
3047800301
Messbereich ±:
0,60 mm/m
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047800301
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, maschinenwasserwaage röckle, wasserwaage, Richtwasserwaage, 300, Röckle, 4780, Präzisions-Richtwasserwaage, Richt-Wasserwaage, 3047800301, 47800301
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 184,30*
€ 205,70*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 187,24*
€ 211,43*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 191,25*
€ 212,22*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,23*
€ 214,10*
€ 4,90*
ab € 195,33*
€ 218,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.