Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Richt- Wasserwaage 160mm/ 0,3mm/m ROECKLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Richt- Wasserwaage 160mm/ 0,3mm/m ROECKLE
Präzisions-Richt- Wasserwaage 160mm/ 0,3mm/m ROECKLE
Präzisions-Richt- Wasserwaage 160mm/ 0,3mm/m ROECKLE
Präzisions-Richt- Wasserwaage 160mm/ 0,3mm/m ROECKLE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030616408163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047800160
EAN/GTIN:
     4030616408163
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Präzisions-Richtwasserwaage Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), fein geschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, seitliches Einsehen der Libelle möglich. Lieferung im Etui. Anwendung: Zum exakten Ausrichten von Flächen und Wellen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628767
Abmessung:
160 x 42 x 42 mm
Genauigkeit:
0,3 mm/m
EDE_Wx:
3047800160
Messbereich ±:
1,80 mm/m
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047800160
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, maschinenwasserwaage röckle, wasserwaage, Richtwasserwaage, Röckle, 4780, Präzisions-Richtwasserwaage, 160, Richt-Wasserwaage, 3047800160, 47800160
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 120,18*
€ 133,73*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,81*
€ 138,48*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 124,44*
€ 138,71*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 140,37*
€ 4,90*
ab € 125,91*
€ 141,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.