Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Richtwasserwaage 200x200mm/0,02mm/m ROECKLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen-Richtwasserwaage 200x200mm/0,02mm/m ROECKLE
Rahmen-Richtwasserwaage 200x200mm/0,02mm/m ROECKLE
Rahmen-Richtwasserwaage 200x200mm/0,02mm/m ROECKLE
Rahmen-Richtwasserwaage 200x200mm/0,02mm/m ROECKLE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030616422206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047802002
EAN/GTIN:
     4030616422206
Suchbegriffe:
Rahmen-Wasserwaage
Rahmenwasserwaage
röckle rahmenwasserwaage
rahmenwasserwaage
Rahmen-Richtwasserwaage Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), fein geschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, seitliches Einsehen der Libelle möglich. Lieferung im Etui. Anwendung: Zum exakten Ausrichten von waagrechten und senkrechten Flächen und Wellen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628768
Abmessung:
200 x 200 x 42 mm
Genauigkeit:
0,02 mm/m
EDE_Wx:
3047802002
Messbereich ±:
0,12 mm/m
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047802002
Weitere Suchbegriffe: Richtwasserwaage, Rahmenrichtwasserwaage, 200, Röckle, Rahmen-Richtwasserwaage, 4780, Wasserwaage, Richt-Wasserwaage, 3047802002, 47802002
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 491,09*
€ 525,33*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 494,74*
€ 533,62*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,03*
€ 534,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 514,01*
€ 545,97*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 520,25*
€ 550,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,91*
€ 636,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,82*
€ 631,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,18*
€ 610,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,03*
€ 597,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.