Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschleifmaschine Optimum OPTIgrind GU 25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt GU 20S
Abbildung zeigt GU 20S
Universalschleifmaschine Optimum OPTIgrind GU 25S
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635028892
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101580
EAN/GTIN:
     4030635028892
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine optimum
Funktional mit Schleifaufsatz
  • Robuste und stabile Universal-Schleifmaschinen mit Schleifband und Schleifscheibe für verschiedenste Materialien
  • Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor
  • Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
  • Große, schwere Befestigungsflansche und dadurch hohe Scheiben-Rundlaufgenauigkeit
  • Schleifaufsatz mit Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze
  • Anschlag ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke
  • Bandlaufeinstellung ohne Werkzeug - nur über eine Griffschraube einstellbar
  • Universal-Korundschleifscheibe und Schleifband im Standardlieferumfang

Werkstückauflage
  • Stabil
  • Verstellbar
Lieferumfang:
  • Schleifscheibe Normalkorund fein K80
  • Schleifband Normalkorund fein K80
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2850 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Länge Produkt ca.:
514 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
319 mm
Höhe Produkt ca.:
596 mm
Gewicht Netto ca.:
31,5 kg
Absaugstutzen Nennweite:
32 mm
Schleifscheibe Außendurchmesser:
250 mm
Schleifscheibe Breite:
40 mm
Schleifscheibe Bohrung:
32 mm
Schleifband Länge:
1016 mm
Schleifband Breite:
75 mm
Schleifaufsatz Schwenkbereich:
90 °
Schleifauflage Länge:
305 mm
Schleifauflage Breite:
87 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,78*
€ 475,45*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 397,54*
€ 475,6831*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,11*
€ 529,81*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,25*
€ 545,43*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,82*
€ 586,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,44*
€ 503,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,65*
€ 497,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,78*
€ 486,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.