Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill D 23Pro (400 V) Aktions Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3003020SET D 23Pro (400 V) Aktions Set OPTIdrill Tischbohrmaschine
Optimum 3003020SET D 23Pro (400 V) Aktions Set OPTIdrill Tischbohrmaschine
Optimum 3003020SET D 23Pro (400 V) Aktions Set OPTIdrill Tischbohrmaschine
Optimum 3003020SET D 23Pro (400 V) Aktions Set OPTIdrill Tischbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635040061
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3003020SET
EAN/GTIN:
     4030635040061
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Getriebebohrmaschine
mit Keilriemenantrieb
  • Industriemotor
  • Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
  • Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
  • Separater Not-Halt-Schlagschalter
  • Präzisions-Spindelbohrung
  • Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
  • Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
  • Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
  • Digitaler Tiefenmesser
  • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
  • Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
  • Schwere Ausführung der gesamten Maschine

Ab D 23 Pro

  • GATES Qualitätsriemen

Ab D 23 Pro / 400 V

  • Rechts-/Linkslauf

D 33Pro

  • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
Lieferumfang:
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm
  • Morsekonus MK 2/B16
  • T-Nutensteine
  • Maschinenschraubstock BMP
Weitere Informationen:
Ausladung:
180 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Spindelaufnahme:
MK2
Pinolenhub:
80 mm
Länge Produkt ca.:
680 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
350 mm
Höhe Produkt ca.:
1015 mm
Gewicht Netto ca.:
63,5 kg
Anzahl der Drehzahlbereiche:
12
Säulendurchmesser:
73 mm
Bohrleistung Stahl S235JR:
25 mm
Dauerbohrleistung Stahl S235JR:
20 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
280 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
245 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
12 mm
Bohrtischneigung:
45 °
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
425 mm
Drehzahlbereich:
200 – 2440 min¯¹
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
618 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
240 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
250 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
16 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
170 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,18*
€ 769,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,42*
€ 787,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,90*
€ 832,88*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 726,88*
€ 836,414*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.169,32*
€ 1.230,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,86*
€ 1.464,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,89*
€ 1.458,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,41*
€ 1.427,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,08*
€ 1.406,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,32*
€ 1.391,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.