Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock Optimum BMP 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraubstock Optimum BMP 200
Maschinenschraubstock Optimum BMP 200
Maschinenschraubstock Optimum BMP 200
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635041143
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3052620
EAN/GTIN:
     4030635041143
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
  • Leichtgängig
  • Spindel mit gerolltem Trapezgewinde
  • Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
87 mm
Spannweite:
195 mm
Backenbreite:
200 mm
Backenhöhe:
50 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
290 mm
Gewicht Netto ca.:
21,6 kg
Länge max. Produkt ca.:
535 mm
Langlochbreite:
14.5 mm
Länge ohne Kurbel:
280 mm
Langloch Abstand:
245 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,55*
€ 154,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 154,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,06*
€ 159,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,82*
€ 164,01*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.