Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Heizstrahler Optimum 600 x 600 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot Heizstrahler Optimum 600 x 600 x 17 mm
Infrarot Heizstrahler Optimum 600 x 600 x 17 mm
Infrarot Heizstrahler Optimum 600 x 600 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635042041
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3562420
EAN/GTIN:
     4030635042041
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer
  • Ausnutzung der kompletten Baufläche
  • Optimierung der Bauraum-Temperatur
  • Heizleistung 300 W
  • Schutzart IP 44
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,25*
€ 660,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,41*
€ 634,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,81*
€ 606,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,30*
€ 545,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.