Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot
Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot
Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot
Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030695032211
Herst.-Nr.:
     3221
EAN/GTIN:
     4030695032211
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Wandascher, Ø 155 mm

• Kein Entflammen und kaum Qualm
Der trichterförmige Deckel lässt die Zigaretten zwingend in den Behälter gleiten.
Die kleine Deckelöffnung verhindert den Sauerstoff-Austausch.
• Schnelle, problemlose Kipp-Entleerung
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben oder in kompletter Edelstahlausführung.
Ascheraufsatz und Wandhalterung schwarz beschichtet.

Weitere Informationen:
Farbe:
ähnlich RAL 3000 rot
Gewicht:
ca. 1,1 kg
Maße ØxH:
155x160 mm
Farbe ähnlich RAL/Ausführung:
RAL 3000 rot
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830109260
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,83*
€ 22,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,99*
€ 37,83*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,31*
€ 39,43*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,53*
€ 39,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,27*
€ 40,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 119,48*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 74,55*
Ähnlich
Vepa Bins
31040995
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.