Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungspaste neo-fermitTube, 150 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungspaste neo-fermitTube, 150 g
Dichtungspaste neo-fermitTube, 150 g
Dichtungspaste neo-fermitTube, 150 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030777010021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030777010021
EAN/GTIN:
     4030777010021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Gewindedichtung
Dichtungspaste neo-fermit

• Giftfreie Dichtungspaste für die Hausinstallation DIN EN 751-2+E DIN 30660 DVGW-Reg. Nr. NV-5142BM0052 – für Gas-, Wasser- (auch Trinkwasser) und Heizungsanlagen • Für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf • Temperaturbeständig von –20 °C bis +130 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153871
Ausführung:
150-g-Tube
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
1002
Herstellername:
Fermit GmbH
Markenname:
Fermit
Weitere Suchbegriffe: dichtungspaste, Installationskit, Paste, Pasten, Dichtungspasten, Dichtungskit, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
644
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,31*
10 Tage
300
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,748*
€ 3,608*
2 Tage
215
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,64*
2 Tage
215
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,68*
Lager 7
183
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,62*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fermit
01003
ab € 4,58*
Ähnlich
Fermit
01004
ab € 6,02*
Ähnlich
Fermit
01005
ab € 10,05*
Ähnlich
Fermit
06003
ab € 3,80*
Ähnlich
Fermit
06001
ab € 2,17*
Ähnlich
Fermit
06002
ab € 2,83*
Ähnlich
Fermit
06004
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.