| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030884600801 Herst.-Nr.: 3054420007 EAN/GTIN: 4030884600801 |
| |
|
| | |
| Kabelmesser Ausführung: Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube am Griffende lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen. Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff. Anwendung: Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit gerader Klinge | Arbeitsbereich: | 8–28 mm Ø | Sperrcode: | 0 | Arbeitsbereich Ø: | 8–28 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3054420007 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisoliermesser, Jokari, Universal-Kabelmesser, QR4028467, Kabel-Messer, Abisolierwerkzeuge, Messer, 3054420007, 54420007 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,44* | € 9,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,58* | € 10,53* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,56* | € 10,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,66* | € 10,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,00* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|