Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Gr.58,kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Gr.58,kornblau
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Gr.58,kornblau
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Gr.58,kornblau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030913116587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913116587
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »BW 290«

Eigenschaften: • Sieben Schlaufen • Gürtel mit Metallschnalle • Seiten-, Gesäß-, Vorder- und Zollstocktaschen • Einlauffest • Hosenschlitz mit Reißverschluss Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN IOSO 6330

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266471
Größe:
58
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
0116058
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose blau, Bundhosen, Planam, Hose, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, Hosen, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 21,11*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,44*
€ 21,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 21,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 21,63*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 19,38*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116046
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0116050
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0116052
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0116054
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0116056
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0116025
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,96*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0116060
ab € 16,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.