Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Schneidöl Cut S 10l OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Schneidöl Cut S 10l OPTA
Spezial-Schneidöl Cut S 10l OPTA
Spezial-Schneidöl Cut S 10l OPTA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030968000121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030968000121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Spezial-Schneidöl opta® Cut S DVGW

• Schneidöl mit DVGW-Zulassung • Synthetisch • Gebrauchsfertig • Chlor-silikon-, PCB-, mineralöl- und lösemittelfrei • Rot eingefärbt • Leicht entfernbar • Verarbeitung in Rohrgewindemaschinen möglich • Für die Rohrinstallation, speziell zum Gewindeschneiden und Sägen an Trinkwasserversorgungs- und Sanitäranlagen • Einsetzbar im Anlagen-und Maschinenbau für die Lebensmittelbranche • Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl • Synthetisch, gebrauchsfertig, chlor-silikon-, PCB-, mineralöl- und lösemittelfrei.

Weitere Informationen:
Ausführung:
10-l-Kanister
udf_EDE_Katalog:
29315273
Inhalt:
10 l
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3098050020
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Kühl-Schmierstoff, Kühlschmiermittel, Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, gewindeschneidöl 10 l, gewindeschneidöl opta, Mineralölbasis, Sägen, Drehen, Fräsen, Spray, Opta, Schmierleistung, Bohren, Spezial-Schneidöl, Technik, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, QR4030101, DVGW, Bohrung, CUT, Standzeit, Mineralöl, Gewinde, Spezial, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, Verschleißschutz, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, technisch, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 85,88*
€ 109,00*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,89*
€ 109,01*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 109,05*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 88,65*
€ 112,27*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 113,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 8,589* pro Liter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.