Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennschneiddüse Ac 40-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennschneiddüse Ac 40-60 mm
Brennschneiddüse Ac 40-60 mm
Brennschneiddüse Ac 40-60 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182016509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14001013
EAN/GTIN:
     4031182016509
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
rhöna brennschneiddüse
Brennschneiddüse AC

• Für Acetylen-Brenngas

Weitere Informationen:
Sauerstoffverbrauch:
4,5–5,5 m³/h
S-Bereich:
40–60 mm
Sauerstoff-Druck:
4–5 bar
Brenngas-Druck:
0,5 bar
Brenngasverbrauch:
0,35 m³/h
udf_EDE_Katalog:
26994589
Sauerstoff-Verbrauch:
4,5–5,5 m³/h
Brenngas-Verbrauch:
0,35 m³/h
Schneidbereich:
40–60 mm
Herstellerartikelnummer:
14001013
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Sauerstoffdruck:
4,0–5,0 bar
Brenngasdruck:
0,50 bar
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Düsen, Düse, QR4030407, Acetylen-Brennschneiddüse, Brennschneiddüsen, Schneiddüsen, Autogen-Brennschneiddüse, 4031182016509, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5
5
€ 4,79*
ab € 10,83*
€ 13,37*
1 Tag
90
6
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,33*
1 Tag
90
1
€ 5,45*
ab € 10,74*
€ 14,67*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 10,79*
€ 14,87*
1 Tag
60
1
€ 5,59*
ab € 12,14*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001011
ab € 10,27*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001015
ab € 10,75*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001016
ab € 10,91*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001012
ab € 10,29*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001010
ab € 10,34*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001014
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.