Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block-Brennschneiddüse 3-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block-Brennschneiddüse 3-10 mm
Block-Brennschneiddüse 3-10 mm
Block-Brennschneiddüse 3-10 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182020353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031182020353
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
rhöna brennschneiddüse
Block-Brennschneiddüse AB

• Für Acetylen-Brenngas

Weitere Informationen:
Sauerstoffverbrauch:
1,6–2,0 m³/h
S-Bereich:
3–10 mm
Brenngas-Druck:
0,3 bar
Brenngasverbrauch:
0,3 m³/h
Sauerstoffdruck:
2,5–3,5 bar
udf_EDE_Katalog:
26994592
Sauerstoff-Druck:
2,5–3,5 bar
Sauerstoff-Verbrauch:
1,6–2,0 m³/h
Brenngas-Verbrauch:
0,3 m³/h
Schneidbereich:
3–10 mm
Herstellerartikelnummer:
14001650
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Brenngasdruck:
0,3 bar
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Block-Brennschneiddüse, QR4030410, Düsen, Düse, Brennschneiddüsen, Schneiddüsen, Autogen-Brennschneiddüse, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 12,27*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,33*
€ 12,33*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 9,42*
€ 12,46*
1 Tag
7
6
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 12,88*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 10,26*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001651
ab € 9,16*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001652
ab € 9,17*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001653
ab € 9,20*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001654
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.