Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block-Brennschneiddüse 10-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block-Brennschneiddüse 10-25 mm
Block-Brennschneiddüse 10-25 mm
Block-Brennschneiddüse 10-25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182020360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031182020360
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüse 10-25 mm
brennschneiddüse acetylen
Block-Brennschneiddüse AB

• Für Acetylen-Brenngas

Weitere Informationen:
Sauerstoffverbrauch:
2,8–3,5 m³/h
S-Bereich:
10–25 mm
Brenngas-Druck:
0,3 bar
Brenngasverbrauch:
0,4 m³/h
Sauerstoffdruck:
3,0–4,0 bar
udf_EDE_Katalog:
26994592
Sauerstoff-Druck:
3,0–4,0 bar
Sauerstoff-Verbrauch:
2,8–3,5 m³/h
Brenngas-Verbrauch:
0,4 m³/h
Schneidbereich:
10–25 mm
Herstellerartikelnummer:
14001651
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Brenngasdruck:
0,3 bar
Weitere Suchbegriffe: rhöna brennschneiddüse, Block-Brennschneiddüse, QR4030410, Düsen, Düse, Brennschneiddüsen, Schneiddüsen, Autogen-Brennschneiddüse, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 12,27*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,32*
€ 12,34*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 9,43*
€ 12,46*
1 Tag
16
6
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 12,89*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 10,30*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001652
ab € 9,17*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001650
ab € 9,16*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001653
ab € 9,20*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001654
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.