Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennschneiddüse R 60-100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennschneiddüse R 60-100 mm
Brennschneiddüse R 60-100 mm
Brennschneiddüse R 60-100 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182020544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031182020544
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
rhöna brennschneiddüse
Brennschneiddüse R

• Einschraubgewinde M8 • Für Brenngas Acetylen

Weitere Informationen:
Sauerstoffverbrauch:
5,5–8,9 m³/h | 5,5–8,9 m³
S-Bereich:
60–100 mm
Sauerstoff-Druck:
4,5–5,5 bar | 5,0 bar
Brenngas-Druck:
0,8 bar | 0,3 bar
Brenngasverbrauch:
0,8 m³/h
udf_EDE_Katalog:
26994591
Sauerstoff-Verbrauch:
9,00 m³/h
Brenngas-Verbrauch:
0,8 m³/h
Schneidbereich:
60–100 mm
Herstellerartikelnummer:
14001703
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Sauerstoffdruck:
4,5–5,5 bar
Brenngasdruck:
0,8 bar
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Düsen, Düse, Brennschneiddüsen, QR4030409, Schneiddüsen, Autogen-Brennschneiddüse, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 7,23*
€ 9,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,63*
€ 9,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,74*
€ 9,92*
4 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 7,43*
€ 10,53*
5 Tage
48
1
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.