Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüse Rhöna 2001 Gr.5 M12X1,5 6,0- 9,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdüse Rhöna 2001 Gr.5 M12X1,5 6,0- 9,0mm
Schweißdüse Rhöna 2001 Gr.5 M12X1,5 6,0- 9,0mm
Schweißdüse Rhöna 2001 Gr.5 M12X1,5 6,0- 9,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182085055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031182085055
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
rhöna schweißdüse
Schweißdüse RHÖNA 2001

• Für KOMBI 17, KOMBI 20, RHÖNA 2001, ZEK 17, ZEK 20, gehämmert

Weitere Informationen:
Größe:
5
Innengewinde:
M12 x 1,5 mm | M12 x 1,5
Sauerstoffverbrauch:
0,8 m³/h
Schweißbereich:
6–9 mm | 6,0–9,0 mm
Acetylenverbrauch:
0,75 m³/h
udf_EDE_Katalog:
26994586
Herstellerartikelnummer:
14099883
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Brenngasverbrauch:
0,75 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Schweissdüsen, Düsen, QR4030405, Düse, Schweissdüse, Schweißdüsen, Autogen-Schweißdüse, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 16,33*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,78*
€ 19,26*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 19,30*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 16,32*
€ 22,40*
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
14078105
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.