Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennscheiddüse Coolex A-Md 40-60mm Rhöna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennscheiddüse Coolex A-Md 40-60mm Rhöna
Brennscheiddüse Coolex A-Md 40-60mm Rhöna
Brennscheiddüse Coolex A-Md 40-60mm Rhöna
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182198915
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14001454
EAN/GTIN:
     4031182198915
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
rhöna brennschneiddüse
Maschinen Brennschneiddüse – Acetylen, 2-tlg., Coolex® A-MD

Hochleistungsdüse, 2-tlg. Bauart. Mit verchromter Außen- und Innendüse und guten Reinigungsmöglichkeiten. Schneidsauerstoff bis max. 8 bar.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6482317
Sauerstoff-Druck:
6,5–8,5 bar
Brenngas-Druck:
0,5 bar
Sauerstoff-Verbrauch:
5,60–7,10 m³/h
Brenngas-Verbrauch:
0,7 m³/h
Schneidbereich:
40–60 mm
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Brennscheiddüse, Düse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.