Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz Weimar 18W/Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideinsatz Weimar 18W/Spindel
Schneideinsatz Weimar 18W/Spindel
Schneideinsatz Weimar 18W/Spindel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182208454
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     767769
EAN/GTIN:
     4031182208454
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Schneideinsatz Typ F

Schneidleistung bis 100 mm, für Düsentyp AC und R. Brennerkopf 27 mm Ø.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6482287
Anschlussvarianten:
WEIMAR 18 W mit Spindelventil 90°
Weitere Suchbegriffe: gce federhebelschneideinsatz, Schneideinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.