Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennergriff Propan für G3/8" LH 4bar GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennergriff Propan für G3/8" LH 4bar GCE
Brennergriff Propan für G3/8" LH 4bar GCE
Brennergriff Propan für G3/8" LH 4bar GCE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182235146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3090880011
EAN/GTIN:
     4031182235146
Suchbegriffe:
Absperrventil
Brennergriffe
Propan-Handgriffe
Heizungs Absperrventil
Propan-Brennergriff Universal Ausführung: Robuster, gut isolierender Kunststoffhandgriff in Blockform, mit langem Momenthebel, voreinstellbarer Zündflamme und kombiniertem Hauptabsperr- und Regelventil. Anwendung: Zum Hart- und Weichlöten, Anwärmen, Abbrennen, Schrumpfen und für vieles mehr.
Weitere Informationen:
Schlauchanschluss:
G 3/8" LH
Gasverbrauch:
max. 12000 g/h
Gasdruck:
0–4 bar
Anschluss für Brennersätze:
M14 x 1 außen
udf_EDE_Katalog:
6482449
Sperrcode:
0
Anschluss für Brennereinsätze:
M14 x 1 außen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3090880011
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, QR4030336, Gasbetriebener, Lötkolben, Sonderlötkolben, Löter, Gaslöter, Weichlöttechnik, Propan-Brennergriff, (gasbetrieben), Gaslötkolben, Lorch, Brennergriff, 3090880011, 90880011
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 6,90*
ab € 33,56*
€ 43,76*
Lager 7
28
€ 4,79*
ab € 33,31*
€ 43,78*
1 Tag
37
€ 7,90*
ab € 33,97*
€ 44,36*
1 Tag
31
€ 8,50*
ab € 34,06*
€ 44,59*
4 Tage
35
€ 4,30*
ab € 34,89*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.