Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch komplett 4mm Schlauch-Innen-Ø G3/8" links 2m GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch komplett 4mm Schlauch-Innen-Ø G3/8" links 2m GCE
Hochdruckschlauch komplett 4mm Schlauch-Innen-Ø G3/8" links 2m GCE
Hochdruckschlauch komplett 4mm Schlauch-Innen-Ø G3/8" links 2m GCE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182239311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3091120021
EAN/GTIN:
     4031182239311
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 2m
propangasschlauch
Hochdruckschlauch Ausführung: DIN 4815, DIN EN 1763-1, Druckklasse 30. Komplett armiert, 4 x 4 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3091120021
Weitere Suchbegriffe: Schläuche, Hochdruckschlauch, QR4030345, Gas-Hochdruckschlauch, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Lorch, Propan-Lötgarnitur, Schlauch, Hochdruck-Schlauch, 3091120021, 91120021
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 14,11*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 14,91*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 10,94*
€ 14,92*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 14,92*
6 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Millimeter (ab € 0,00547* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.