Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 5 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 5 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 5 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031372800802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031372800802
EAN/GTIN:
     4031372800802
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane
PE-Bändchengewebeplane, naturweiß

• Mit Rand und Ösen • Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe beidseitig PE-beschichtet absolut wasserdicht, nicht UV-beständig • 12 x 12 Bändchen/Inch² • 160 g/m², zzgl. Beschichtung • Reißfestigkeit ca. 515 N/5cm • Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m • Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,25 kg
Abmessung L x B:
3 x 5 m
udf_EDE_Katalog:
30306540
Länge:
3 m
Breite:
5 m
Gewicht ca.:
2,25 kg
Gewebegewicht:
160 g/m²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Plane, Gewebeplane, PE-Bändchengewebeplane, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
16
€ 4,79*
ab € 18,60*
€ 24,87*
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 24,91*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 19,01*
€ 25,38*
9 Tage
9
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 26,04*
6 Tage
12
€ 4,30*
ab € 20,48*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
1 Stück enthält 15 m² (ab € 1,24* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.