Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 4 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 4 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 4 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031372801809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031372801809
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane
PE-Bändchengewebeplane, naturweiß

• Mit Rand und Ösen • Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe; beidseitig PE-beschichtet; absolut wasserdicht, nicht UV-beständig • 12 x 12 Bändchen/Inch² • 160 g/m², zzgl. Beschichtung • Reißfestigkeit ca. 515 N/5cm • Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m • Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,80 kg
Abmessungen:
3 x 4 m
Abmessung L x B:
3 x 4 m
udf_EDE_Katalog:
30306540
Länge:
3 m
Breite:
4 m
Gewicht ca.:
0,80 kg
Gewebegewicht:
160 g/m²
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535253700
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Planen, Plane, Gewebeplanen, Gewebeplane, Bändchengewebeplanen, PE-Bändchengewebeplane, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 20,58*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,14*
€ 20,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,47*
€ 20,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 21,17*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,54*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
1 Stück enthält 12 m² (ab € 1,26167* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.