Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr M 2 S stoß geschützt mit Zeigerfeineinstellung KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr M 2 S stoß geschützt mit Zeigerfeineinstellung KÄFER
Präzisions-Messuhr M 2 S stoß geschützt mit Zeigerfeineinstellung KÄFER
Präzisions-Messuhr M 2 S stoß geschützt mit Zeigerfeineinstellung KÄFER
Präzisions-Messuhr M 2 S stoß geschützt mit Zeigerfeineinstellung KÄFER
Präzisions-Messuhr M 2 S stoß geschützt mit Zeigerfeineinstellung KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452100167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042100010
EAN/GTIN:
     4031452100167
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Präzisions-Messuhr, stoßgeschützt, mit Zeigerfeineinstellung Ausführung: Mit Stoßschutz, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten. Die präzise geführte Hülse über dem Messbolzen ist so angeordnet und abgefedert, dass sich ein Stoß nicht auf das Messuhrgetriebe überträgt.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
Messbereich:
10 mm
Sperrcode:
0
Gehäuse-Ø:
58 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042100010
Weitere Suchbegriffe: Digitales, Prüfwerkzeug, Dickenmessgerät, 4210, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, Stoßschutz, Uhr, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Dickenmessgeräte, M2S, Käfer, Präzisions-Messuhr, QR4029417, stoßgeschützt, 3042100010, 42100010
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 67,56*
€ 80,08*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,86*
€ 80,09*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 68,50*
€ 81,10*
24 Tage
18
€ 4,30*
ab € 67,80*
€ 81,73*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 83,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.