Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452100280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042150030
EAN/GTIN:
     4031452100280
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr 0-30mm 0,01mm
käfer großmessuhr
Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui. Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt.
Weitere Informationen:
Typ:
M 2/30 S
Außen-Ø:
58 mm
Schaft-Ø:
8/h6 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
30 mm
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
Sperrcode:
0
Gehäuse-Ø:
58 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042150030
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitales, Prüfwerkzeug, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, 2/30, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, 30S, Uhr, QR4029423, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Dickenmessgeräte, Käfer, Präzisions-Messuhr, M2/30S, 4215, 3042150030, 42150030
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 77,82*
€ 91,47*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,59*
€ 91,48*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 79,19*
€ 92,93*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,62*
€ 93,73*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 78,25*
€ 93,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.