Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr FM1000SW D61,5mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr FM1000SW D61,5mm KÄFER
Präzisions-Messuhr FM1000SW D61,5mm KÄFER
Präzisions-Messuhr FM1000SW D61,5mm KÄFER
Präzisions-Messuhr FM1000SW D61,5mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452101294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042286101
EAN/GTIN:
     4031452101294
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
messuhr 0,001mm käfer
Präzisions-Messuhr, öl- und wasserdicht Ausführung: Mit Stoßschutz, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die präzise geführte Hülse über dem Messbolzen ist so angeordnet und abgefedert, dass sich ein Stoß nicht auf das Messuhrgetriebe überträgt. Mit Gummibalg am Messbolzen und O-Ring-Dichtung an Skala und Rückwand zum Schutz gegen Flüssigkeiten und Verunreinigungen. Lieferung im Etui. * Genauigkeit nach Werksnorm.
Weitere Informationen:
Typ:
FM 1000 SW
Außen-Ø:
61,5 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
1 mm | 1* mm
1 Zeigerumdrehung:
0,2 mm
Sperrcode:
0
Gehäuse-Ø:
61,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042286101
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr käfer, feinmessuhr, Prüfwerkzeug, Präzisions-Meßuhr, Dickenmessgerät, wasserdicht, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhren, Digitale, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessgerät, Stoßschutz, Uhr, FM1000SW, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Messuhren, Digitales, Dickenmessgeräte, öldicht, 001, Präzisions-Messuhr, stoßgeschützt, Kleinmessuhr, 1000, Längenmessgerät, Tiefenmessuhr, Klein-Messuhr, Uhren, QR4029429, 1000SW, 4228, FM1000, Meßuhr, Mess-, und, Präzisionsmeßuhr, Käfer, abgedichtet, 3042286101, 42286101
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 126,71*
€ 144,65*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 151,24*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,61*
€ 151,46*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 151,70*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 130,81*
€ 153,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.