Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmessuhr KM1101 D40mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmessuhr KM1101 D40mm KÄFER
Feinmessuhr KM1101 D40mm KÄFER
Feinmessuhr KM1101 D40mm KÄFER
Feinmessuhr KM1101 D40mm KÄFER
Feinmessuhr KM1101 D40mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452101652
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     3042324001
EAN/GTIN:
     4031452101652
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
feinmessuhr käfer
Präzisions-Feinmessuhr mit Feinzeigermesswerk FEINIKA Ausführung: Mit Stoßschutz. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in hochwertigen Rubinlochsteinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Typ:
KM 1101
Außen-Ø:
40 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
1 mm
1 Zeigerumdrehung:
0,1 mm
Sperrcode:
0
Gehäuse-Ø:
40 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042324001
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr, Kleinmessuhr, Digitales, Prüfwerkzeug, Feinzeigermesswerk, Feinzeigermeßwerk, Dickenmessgerät, 4232, Feinmeßuhr, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, KM1101, Klein-Messuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, Stoßschutz, Uhr, QR4029431, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Dickenmessgeräte, Käfer, 001, Präzisions-Messuhr, Feinika, 1101, Präzisions-Feinmessuhr, stoßgeschützt, Präzisions-Feinmeßuhr, 3042324001, 42324001
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 167,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,48*
€ 167,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,98*
€ 168,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 171,56*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 149,77*
€ 172,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.