Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr KM1000/5 S D40mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr KM1000/5 S D40mm KÄFER
Präzisions-Messuhr KM1000/5 S D40mm KÄFER
Präzisions-Messuhr KM1000/5 S D40mm KÄFER
Präzisions-Messuhr KM1000/5 S D40mm KÄFER
Präzisions-Messuhr KM1000/5 S D40mm KÄFER
Präzisions-Messuhr KM1000/5 S D40mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452102840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042254005
EAN/GTIN:
     4031452102840
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
messuhr 0,001mm käfer
Präzisions-Feinmessuhr, stoßgeschützt Ausführung: Mit Stoßschutz und Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes. Die wesentlichen Stellen des Messwerks sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Die präzise geführte Hülse über dem Messbolzen ist so angeordnet und abgefedert, dass sich ein Stoß nicht auf das Messuhrgetriebe überträgt. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Typ:
KM1000/5 S
Außen-Ø:
40 mm
Schaft-Ø:
8/h6 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
5 mm
1 Zeigerumdrehung:
0,2 mm
Sperrcode:
0
Gehäuse-Ø:
40 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042254005
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr käfer, feinmessuhr, Kleinmessuhr, Feinmeßuhr, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, KM1000, Stoßschutz, 4225, 1000/5S, KM1000/5, Mess-Uhr, 1000/5, Uhr, Meßuhr, Praezision, Käfer, 001, Präzisions-Messuhr, KM1000/5S, Präzisions-Feinmessuhr, stoßgeschützt, Präzisions-Feinmeßuhr, 3042254005, 42254005
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 113,73*
€ 131,80*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,22*
€ 131,81*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,74*
€ 134,99*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 135,69*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 136,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.