Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlhebelmessgerät 0,2mm C /40mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlhebelmessgerät 0,2mm C /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 0,2mm C /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 0,2mm C /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 0,2mm C /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 0,2mm C /40mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452300420
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     3042523048
EAN/GTIN:
     4031452300420
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Fühlhebelmessgerät, Käfer, Form C Ausführung: Gehäuse zum Schutz gegen Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen verchromt, unempfindlich gegen Stöße, Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern, Messwerke in Rubinen gelagert, automatische Umschaltung der Messrichtung, Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts (Ø 8 mm h6), Messeinsatz M1,6 mit 2 mm Ø Hartmetallkugel bestückt, Metall-Außenring drehbar. Lieferung mit Schlüssel, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zur Rundlaufprüfung von Wellen und Hülsen, Zentrierung von Bohrungen, Ausrichtung von Flächen und Parallelitätsprüfung. Form A = Messeinsatz rechtwinklig zur Skala schwenkbar um 240°. Form B = Messeinsatz parallel zur Skala schwenkbar um 240°. Form C = Messeinsatz rückwärtig zur Skala schwenkbar um 240°. Hinweis: Passende Messeinsätze M1,6.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messeinsatz rückwärtig zur Skala schwenkbar
Typ:
K 48
Ablesung:
0,002 mm
Messbereich:
0,2 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Messbereich in mm:
0,2 mm
Skalenbezifferung:
0-100-0 | 0–100–0 mm
Tasterlänge:
12,8 mm
Form:
C
Sperrcode:
0
Gehäuse-Ø:
40 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042523048
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, Digitales, Prüfwerkzeug, 4252, Fühlhebel-Messgerät, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, Fühlhebelmessgeräte, QR4029447, Uhr, Fühlhebelmeßgerät, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Dickenmessgeräte, Meßgerät, Käfer, 100, 002, Fühlhebel-Meßgerät, Messgerät, 3042523048, 42523048
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 116,89*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 99,97*
€ 116,92*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 119,58*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 102,66*
€ 119,68*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,87*
€ 124,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.