Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80x16mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80x16mm KÄFER
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80x16mm KÄFER
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80x16mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452400236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040930080
EAN/GTIN:
     4031452400236
Suchbegriffe:
Messuhr-Tiefenmessbrücke
Tiefenmessgerät-Messbrücke
Messbrücke Ausführung: Oberfläche gehärtet und matt verchromt. Geeignet für alle Messuhren mit Schaft-Ø 8 mm h6. Lieferung inkl. Befestigungsschraube. Aus Stahl, die Auflageflächen sind feinst geläppt.
Weitere Informationen:
Typ:
TB 80
Abmessung:
80 x 16 mm
Maße:
80 x 16 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040930080
Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Messuhr, Tiefenschraube, Messbrücke, Längenmessgerät, Tiefen-Meßuhr, Messschrauben, Tiefenmessuhr, Tiefenmessschrauben, 4093, Tiefenmessbrücke, Tiefenmessgerät, Tiefenschrauben, Meßbrücke, Mikrometerschraube, Tiefen-Messgerät, Tiefenmesssuhr, Tiefenmikrometer, QR4029399, Werkzeug, Feinzeigermikrometer, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Tiefenmeßuhr, Messschraube, Zubehör, Tiefen-Messuhr, Mikrometerschrauben, Tiefenmessschraube, Tiefenmeßgerät, Tiefenmeßbrücke, Käfer, Tiefenmesssgerät, Mikrometer, Tiefen-Meßgerät, Messbrücke für Messuhren, 3040930080, 40930080
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,87*
€ 56,12*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 48,96*
€ 57,34*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 49,40*
€ 58,20*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 50,77*
€ 59,83*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 50,75*
€ 61,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
40024
ab € 55,28*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
40022
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.