Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbrücke für Tiefen- Messgerät 150x20mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 150x20mm KÄFER
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 150x20mm KÄFER
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 150x20mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452400687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040930150
EAN/GTIN:
     4031452400687
Suchbegriffe:
Messuhr-Tiefenmessbrücke
Tiefenmessgerät-Messbrücke
Messbrücke Ausführung: Oberfläche gehärtet und matt verchromt. Geeignet für alle Messuhren mit Schaft-Ø 8 mm h6. Lieferung inkl. Befestigungsschraube. Aus Stahl, die Auflageflächen sind feinst geläppt.
Weitere Informationen:
Typ:
TB 150
Abmessung:
150 x 20 mm
Maße:
150 x 20 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040930150
Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Messuhr, Tiefenschraube, Messbrücke, Längenmessgerät, Tiefen-Meßuhr, Messschrauben, Tiefenmessuhr, 150, Tiefenmessschrauben, 4093, Tiefenmessbrücke, Tiefenmessgerät, Tiefenschrauben, Meßbrücke, Mikrometerschraube, Tiefen-Messgerät, Tiefenmesssuhr, Tiefenmikrometer, QR4029399, Werkzeug, Feinzeigermikrometer, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Tiefenmeßuhr, Messschraube, Zubehör, Tiefen-Messuhr, Mikrometerschrauben, Tiefenmessschraube, Tiefenmeßgerät, Tiefenmeßbrücke, Käfer, Tiefenmesssgerät, Mikrometer, Tiefen-Meßgerät, Messbrücke für Messuhren, 3040930150, 40930150
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 78,07*
€ 92,05*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,79*
€ 92,06*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 79,12*
€ 93,11*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,15*
€ 94,32*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 78,49*
€ 94,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.