Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Stahl Typ 12/10,0mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz Stahl Typ 12/10,0mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 12/10,0mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 12/10,0mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 12/10,0mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452620085
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     3042360004
EAN/GTIN:
     4031452620085
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt, Ø 10 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042360004
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tastspitze, messeinsatz käfer, flachtaster, Einsatz, Kleinmessuhr, Prüfwerkzeug, Stahl, Feinmessuhr, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Messuhr, Feinmeßuhr, Längenmessgerät, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Meßeinsatz, gewölbt, Uhr, Meßuhr, Präzisions-Feinzeiger, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Zubehör, Ersatzspitze, Präzisionsfeinzeiger, Spitze, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, Käfer, Präzisions-Messuhr, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Feinzeiger, Profilmesser, Präzisions-Feinmessuhr, 4236, Tiefenmaß, Tiefenmessschieber, Ersatz-Spitze, Präzisions-Feinmeßuhr, QR4029433, Ersatzmesseinsatz Messuhren, Messeinsatz für Messuhren, 3042360004, 42360004
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,23*
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 4,75*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 4,80*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,60*
€ 4,87*
3 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,50*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 12,15*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62128
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.