Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz HM Typ 12/10,0mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz HM Typ 12/10,0mm KÄFER
Messeinsatz HM Typ 12/10,0mm KÄFER
Messeinsatz HM Typ 12/10,0mm KÄFER
Messeinsatz HM Typ 12/10,0mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452620092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042370004
EAN/GTIN:
     4031452620092
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, hartmetallbestückt Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt, Ø 10 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042370004
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, messeinsatz gewölbt, Einsatz, Kleinmessuhr, Prüfwerkzeug, Feinmessuhr, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Messuhr, Feinmeßuhr, Längenmessgerät, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Meßeinsatz, gewölbt, Uhr, Meßuhr, Präzisions-Feinzeiger, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Zubehör, Ersatzspitze, Präzisionsfeinzeiger, Spitze, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, Käfer, Präzisions-Messuhr, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Feinzeiger, Profilmesser, Präzisions-Feinmessuhr, Tiefenmaß, 4237, Tiefenmessschieber, Ersatz-Spitze, Präzisions-Feinmeßuhr, QR4029433, Ersatzmesseinsatz Messuhren, HM-Messeinsatz für Messuhren, Messeinsatz für Messuhren, 3042370004, 42370004
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 53,48*
€ 64,45*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,40*
€ 64,46*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 54,31*
€ 65,50*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 53,28*
€ 65,57*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 68,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.