Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Stahl Typ 15/ 0,5mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz Stahl Typ 15/ 0,5mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 15/ 0,5mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 15/ 0,5mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 15/ 0,5mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452620146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042360007
EAN/GTIN:
     4031452620146
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
spitz 0,5 mm | spitz, 0,5 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042360007
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messuhr, Tastspitze, fühlhebelmessgerät-taster käfer, fühlhebelmessgerät taster, messeinsatz spitz, Einsatz, Kleinmessuhr, Prüfwerkzeug, Stahl, Feinmessuhr, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Feinmeßuhr, Längenmessgerät, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Meßeinsatz, Uhr, Meßuhr, Präzisions-Feinzeiger, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Zubehör, Ersatzspitze, Präzisionsfeinzeiger, Spitze, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, Käfer, Präzisions-Messuhr, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Feinzeiger, Profilmesser, Präzisions-Feinmessuhr, 4236, Tiefenmaß, Tiefenmessschieber, spitz, Ersatz-Spitze, Präzisions-Feinmeßuhr, QR4029433, Ersatzmesseinsatz Messuhren, Messeinsatz für Messuhren, 3042360007, 42360007
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,28*
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,59*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,67*
5 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 3,23*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.