Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz HM Typ 17/26,0mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz HM Typ 17/26,0mm KÄFER
Messeinsatz HM Typ 17/26,0mm KÄFER
Messeinsatz HM Typ 17/26,0mm KÄFER
Messeinsatz HM Typ 17/26,0mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452620207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042370009
EAN/GTIN:
     4031452620207
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, hartmetallbestückt Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ballig, 26 mm lang
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042370009
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messuhr, Tastspitze, fühlhebelmessgerät-taster käfer, fühlhebelmessgerät taster, messeinsatz gewölbt, Einsatz, Kleinmessuhr, Prüfwerkzeug, Feinmessuhr, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Feinmeßuhr, Längenmessgerät, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Meßeinsatz, ballig, Uhr, Meßuhr, Präzisions-Feinzeiger, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Zubehör, Ersatzspitze, Präzisionsfeinzeiger, Spitze, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, Käfer, Präzisions-Messuhr, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Feinzeiger, Profilmesser, Präzisions-Feinmessuhr, Tiefenmaß, 4237, Tiefenmessschieber, Ersatz-Spitze, Präzisions-Feinmeßuhr, QR4029433, Ersatzmesseinsatz Messuhren, HM-Messeinsatz für Messuhren, Messeinsatz für Messuhren, 3042370009, 42370009
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
10
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,23*
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,43*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 7,49*
€ 10,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,58*
€ 10,61*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 7,42*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.