Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz HM Kugel Typ 18/ 5,0mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz HM Kugel Typ 18/ 5,0mm KÄFER
Messeinsatz HM Kugel Typ 18/ 5,0mm KÄFER
Messeinsatz HM Kugel Typ 18/ 5,0mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452620641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042370014
EAN/GTIN:
     4031452620641
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, hartmetallbestückt Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugel Ø 5 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042370014
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messuhr, Tastspitze, messeinsatz kugel, flachtaster, messeinsatz käfer, Einsatz, Kleinmessuhr, Feinmessuhr, Feinmeßuhr, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Kugel, Meßeinsatz, Uhr, Meßuhr, Präzisions-Feinzeiger, Zubehör, Ersatzspitze, Präzisionsfeinzeiger, Spitze, Käfer, Präzisions-Messuhr, Feinzeiger, Präzisions-Feinmessuhr, 4237, Ersatz-Spitze, Präzisions-Feinmeßuhr, QR4029433, Ersatzmesseinsatz Messuhren, HM-Messeinsatz für Messuhren, Messeinsatz für Messuhren, 3042370014, 42370014
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 19,82*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,46*
€ 19,83*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 14,71*
€ 20,08*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 14,61*
€ 20,39*
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.