Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Stahl Typ 22/ 7,5mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz Stahl Typ 22/ 7,5mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 22/ 7,5mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 22/ 7,5mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 22/ 7,5mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452620764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042360020
EAN/GTIN:
     4031452620764
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rolle, Ø 7,5 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042360020
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messuhr, fühlhebelmessgerät-taster käfer, fühlhebelmessgerät taster, Einsatz, Kleinmessuhr, Stahl, Feinmessuhr, Feinmeßuhr, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Meßeinsatz, Uhr, Rolle, Meßuhr, Präzisions-Feinzeiger, Zubehör, Ersatzspitze, Präzisionsfeinzeiger, Spitze, Käfer, Präzisions-Messuhr, Feinzeiger, Präzisions-Feinmessuhr, 4236, Ersatz-Spitze, Präzisions-Feinmeßuhr, QR4029433, Ersatzmesseinsatz Messuhren, Messeinsatz für Messuhren, 3042360020, 42360020
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 71,72*
€ 81,66*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,47*
€ 81,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 71,48*
€ 81,79*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 82,14*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 74,10*
€ 84,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62171
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.