| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4031513000962 Herst.-Nr.: VA5.15.13 EAN/GTIN: 4031513000962 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schlauchaufroller Model VA 5000 ohne Schlauch • Komplett aus rostfreiem Stahl Zum Einsatz in „hygienischen Betrieben“ wie Krankenhäuser, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie. Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort. • Für Schlauchlängen von 10–30 m Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung. • Leichtes Handling Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch. • Flexible Montage Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung am Boden, Wand oder Decke. • Sonderanfertigungen Spezielle Anfertigungen, z. B. schwenkbar, auf Anfrage möglich. • Technische Daten Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar. Für Hochdruck – Wasser bis 200 °C = 250 bar. Weitere Informationen: | | Gewicht ca.: | 24 kg | Anschlussgewinde: | 12,70 (G 1/2") mm | Schlauchlänge/DN: | 15/13 m/mm | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830605313 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.253,49* | € 1.331,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.254,59* | € 1.331,47* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.264,61* | € 1.340,67* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.297,45* | € 1.372,98* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.311,93* | € 1.389,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|