Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschiebkarre 85 L mit Nylonrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschiebkarre 85 L mit Nylonrad
Bauschiebkarre 85 L mit Nylonrad
Bauschiebkarre 85 L mit Nylonrad
Bauschiebkarre 85 L mit Nylonrad
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031549724009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549724009
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
Bau-Schubkarre Standard • Stahlrohr-Untergestell, braun lackiert • Mulde verzinkt, nahtlos gezogen, 1,05 mm stark • Muldenrand mit ganzer Rundeiseneinlage verstärkt • Stahlfelge mit Luftbereifung 400 x 100 mm und Nylonlager • Montiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306840
Ausführung:
Bauschubkarre Standard 85 l
Gewicht:
20,0 kg
Maße L x B X H:
1450 x 720 x 660 mm
Tragkraft:
200 kg
Herstellerartikelnummer:
72400
Herstellername:
Müller & Baum GmbH & Co. KG
Markenname:
müba
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
28
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 105,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 87,77*
€ 113,63*
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,77*
€ 132,19*
1
€ 4,90*
ab € 106,96*
€ 142,61*
5 Tage
44
1
€ 35,99*
ab € 120,94*
€ 146,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.