Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP - Bindestrick Ø 8mm 250cm lang, blau / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP - Bindestrick Ø 8mm 250cm lang, blau / weiß
PP - Bindestrick Ø 8mm 250cm lang, blau / weiß
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639015352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031639015352
EAN/GTIN:
     4031639015352
Suchbegriffe:
Seil
Bindestrick
Polypropylen-Bindestrick
00000000
Polypropylen-Bindestrick

• 4-schäftig • Mit kleiner Schlaufe und Endklammer

Weitere Informationen:
Seil-Ø:
8 mm
Seillänge:
2,5 m
udf_EDE_Katalog:
30306019
Länge:
2,5 m
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
weiß-blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
377
10
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,29*
Lager 7
320
1
€ 4,79*
ab € 0,88*
€ 1,37*
2 Tage
377
1
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,48*
6 Tage
465
1
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,54*
9 Tage
377
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 0,352* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.