Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hanfbindestrick Ø 8 mm 200 cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfbindestrick Ø 8 mm 200 cm lang
Hanfbindestrick Ø 8 mm 200 cm lang
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639107538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031639107538
EAN/GTIN:
     4031639107538
Suchbegriffe:
Hanfseil
hanfseil
Gerüst-Anbindestrick

• Aus Hanf, 4-schäftig • Mit Endklammer und kleiner Schlaufe

Weitere Informationen:
Seil-Ø:
8 mm
Seillänge:
2,0 m
udf_EDE_Katalog:
30306020
Länge:
200 cm
Durchmesser:
8 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Hanfbindestrick, Seil, Gerüst-Anbindestrick, Anbindestrick, Strick, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
261
10
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,45*
1 Tag
276
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,56*
4 Tage
283
1
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,62*
8 Tage
261
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.