Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hanfbindestrick Ø 8 mm 300 cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfbindestrick Ø 8 mm 300 cm lang
Hanfbindestrick Ø 8 mm 300 cm lang
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639107552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031639107552
EAN/GTIN:
     4031639107552
Suchbegriffe:
Hanfseil
hanfseil
Gerüst-Anbindestrick

• Aus Hanf, 4-schäftig • Mit Endklammer und kleiner Schlaufe

Weitere Informationen:
Länge:
3,0 m | 300 cm
Ø:
8 mm
Seil-Ø:
8 mm
Seillänge:
3,0 m
udf_EDE_Katalog:
30306020
Durchmesser:
8 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535051062
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Hanfbindestrick, Seil, Gerüst-Anbindestrick, Anbindestrick, Strick, Stricke, Hanfbindestricke, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
202
€ 4,79*
ab € 1,36*
€ 2,10*
3 Tage
238
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,11*
9 Tage
238
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,17*
2 Tage
238
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,25*
6 Tage
245
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,45334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.